明和製作所
明和製作所の 作業工具その他
高起振力ハンドガイドローラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●使用エンジン:クボタE75-E3-NB3●前輪ロールサイズ(径×幅)(mm):Φ356×635●後輪ロールサイズ(径×幅)(mm):Φ356×635
注文コード
63202897
品番
MSR6KM (低騒音)(NETIS)
参考基準価格(税別)
¥2,218,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用エンジン:クボタE75-E3-NB3●前輪ロールサイズ(径×幅)(mm):Φ356×635●後輪ロールサイズ(径×幅)(mm):Φ356×635
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2340×686×1060
機械本体質量(kg)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません