バラクラバ 47205

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63203386 品番 47205
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

消臭性、吸汗速乾性に優れたストレッチ素材採用。
ひんやりとした心地よい着用感で、夏の作業を一層快適に。

材質本体:ナイロン80%・ポリウレタン20%、切替メッシュ:ポリエステル87%・ポリウレタン13% ブラック サイズF 股下(cm)65 ウエスト(cm)76〜84 機能消臭性、吸汗速乾性、ストレッチ 目付(g/m2)本体:160、切替メッシュ:170 色番49 伸長(cm)165〜175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63203386
2022-11-24
用途:
外で使っていたタイのアイテム
卸売・小売業

このアイテムは二度と購入しませんし、誰にも購入をお勧めしません。ほぼ透けますし、首も全然隠れないので着る意味がありません。非常に役に立たない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする