SUN UP
SUN UPの バイクヘルメット
SUN UPの オープンフェイス・ジェットタイプ
フラワージェット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63204376
品番
SL-001
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
SG規格/全排気量適合
用途
あごひもワンタッチコネクタ
色
パールBLUE
サイズ
レディース
規格
SG規格
頭囲(cm)
57〜58
注意
※オートバイ用ヘルメット