ステンレス 軸付きミニホイールブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63209714 品番 WSSM-018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。
安心・高品質の日本製です。

用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 外径(Φmm)18 毛材ステンレス線 SUS 金具径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする