パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
涼味家 PC小鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63209906
品番
HC-226
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
軽くて割れにくいプラスチック製。
材質
AS樹脂
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
65
質量(g)
93
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
食器の種類
和食器