※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー JBT R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63212740
品番
JBTR04030004-D006 SH725
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント供給プロパティ:With coolant hole
a
0.5
切刃長さ(mm)
19.5
勝手
R
最小加工径(Φmm)
0.6
最大溝深さ(mm)
0.08
首下長(mm)
3
コーナーR(mm)
0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
-1.5
接続径(Φmm)
機械側:4
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります