※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBTR07390015-D070 SH725 ソリッドバー JBT R/L タンガロイ 63213214 JBTR07390015-D070 SH725 ソリッドバー JBT R/L タンガロイ 63213214

ソリッドバー JBT R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63213214 品番JBTR07390015-D070 SH725
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は材質・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る
仕様クーラント供給プロパティ:With coolant hole a6.3 切刃長さ(mm)55 勝手R 最小加工径(Φmm)7 最大溝深さ(mm)0.6 首下長(mm)39 コーナーR(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)2.8 接続径(Φmm)機械側:7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする