※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
カートリッジ S-SNR-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切刃長さ(mm)
36
注文コード
63214219
品番
S-SNR-H
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・寸法DCONMS
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:27IRZ60
切刃長さ(mm)
36
勝手
R
最小加工径(Φmm)
50
ホルダー
D/G40、 D50、 D60
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
27
接続径(Φmm)
機械側:40