※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
穴あけ・旋削加工用複合工具 TBM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
R
最小加工径(Φmm)
32
注文コード
63214255
品番
TBM32RF40-2.25
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS・最小加工径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●マスターインサート記号:XOMU160508-PS●加工径(Φmm):32●工具突出し長さ(mm):87.95
シャンク長(mm)
69
勝手
R
最小加工径(Φmm)
32
ねじサイズ
クーラント入口:G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能長さ(mm)
72
接続径(Φmm)
機械側:40
注意
※仕様変更により給油方式が切れ刃給油のみから切れ刃給油+先端給油に順次切り替わります。