※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT09T302FN-JS NS9530 チップ CCGT#N-JS タンガロイ 63216696 CCGT09T302FN-JS NS9530 チップ CCGT#N-JS タンガロイ 63216696

チップ CCGT#N-JS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.2 注文コード63216696 品番CCGT09T302FN-JS NS9530
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880
この商品はコーナーR・コーナー半径・形状など55種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)3.97 仕様●最大切込み (最大加工深さ(mm)):3●最小切込み (最小加工深さ(mm)):0.1●水平方向切刃長さ(mm):9.7 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)4.4 コーナーR(mm)0.2 最大送り(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 最小送り(mm)0.02
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする