※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
端面溝入れ用ホルダ A-MFR10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63219968
品番
A159F-MFR10-D100
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:MFGR10-200-020●最小端面溝加工径(Φmm):10
切刃長さ(mm)
85
最小加工径(Φmm)
10
最大溝深さ(mm)
9
首下長(mm)
27
シャンク高さ(mm)
15
入口径(Φmm)
クーラント:6.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
5
接続径(Φmm)
機械側:15.875