※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
内径溝入れ用ヘッド S-SDXCR/L-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
R
切刃長さ(mm)
15
注文コード
63219986
品番
S-SDXCR/L-H
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・切刃長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:DCMT070204●工具突出し長さ(mm):18.8
切刃長さ(mm)
15
勝手
R
最小加工径(Φmm)
22
ホルダー
D/G16
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
13
接続径(Φmm)
機械側:16