※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
内径溝入れ用ヘッド S-SDXCR/L-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
R
切刃長さ(mm)
20
注文コード
63220047
品番
S-SDXCR/L-H
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・切刃長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:DCMT11T304●工具突出し長さ(mm):28
切刃長さ(mm)
20
勝手
R
最小加工径(Φmm)
40
ホルダー
D/G32
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
22
接続径(Φmm)
機械側:32