ハイスロングストレートドリル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)350 直径D(Φmm)10.9 溝長l(mm)200 注文コード63220659 品番LSD 10.9X200X350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は全長L・直径D・溝長l748種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。

用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 全長L(mm)350 表面処理ホモ処理 溝長l(mm)200 直径D(Φmm)10.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
切削工具の製作
ATE・N 様 (その他業種)

2.3mmタップの下穴開けに使用、ブレ等特段の問題はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする