TiNコバルトストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)40 溝長l(mm)15 注文コード63228088 品番G-COSD 1.49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は全長L・溝長lなど375種類から選べます 他の種類を見る

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。

用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 材質コバルトハイス 先端角(°)135 全長L(mm)40 表面処理TiNコーティング 溝長l(mm)15 直径D(Φmm)1.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする