※イメージ

HKU-S 北欧レジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233094 HKU-S 北欧レジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233094 HKU-S 北欧レジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233094

北欧レジバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズS 注文コード63233094 品番HKU-S
在庫数量:残り20点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

北欧をイメージしたポップなレジ袋です。温かみのあるオレンジカラーが印象的で、親しみやすいデザインです。

仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(ハード) 幅(mm)180 サイズS 高さ(mm)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×350×100 マチ(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
お買い上げいただいたものを入れる
ペットサロンアンディ 様 (サービス業)

柄と色が可愛いです
年間通じて使える色なので気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする