※イメージ

HKU-M 北欧レジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233119 HKU-M 北欧レジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233119 HKU-M 北欧レジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233119

北欧レジバッグ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズM 注文コード63233119 品番HKU-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

北欧をイメージしたポップなレジ袋です。温かみのあるオレンジカラーが印象的で、親しみやすいデザインです。

仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(ハード) 幅(mm)240 サイズM 高さ(mm)450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×450×140 マチ(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
お買い上げいただいたものを入れる
ペットサロンアンディ 様 (サービス業)

柄と色が可愛いです
年間通じて使える色なので気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする