※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
フォトプリントOPPスタンドバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
63233724
品番
PPF-OSB3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は939円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
まるで本物のバスケットに入ったように見える、フォトプリントのスタンドバッグです。
プラスのラッピングなしで、入れるだけで華やかなギフトに仕上がります。
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
幅(mm)
150(80)
サイズ
S(フラワー)
高さ(mm)
220
奥行(mm)
70