※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
和風ジップ付バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
63233837
品番
WA-ZSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
横長タイプのジップ付バッグです。和風のおしゃれな椿のデザインで、お手軽なギフトながらも高級感を演出します。
仕様
両面異デザイン、サイドシール
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
幅(mm)
240
高さ(mm)
170
奥行(mm)
60