※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定性ろ紙
角形定性ろ紙 No.131
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(cm)
60×60
注文コード
63238274
品番
00133600【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,850
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,900
¥
20,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
寸法(cm)
60×60
TGK品番
567-40-01-96
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
1包装:100枚入り
摘要
半硬質定性用
アズワン品番
4-906-28
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。