エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 搬送用コロ
ローラーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63238326
品番
EA985A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥97,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥97,800
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
エスコ品番
EA985A
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)
1600
質量(kg)
7.6
耐荷重(kg)
2000
爪幅(mm)
54
爪長さ(mm)
85
ローラー径(Φmm)
50
常用荷重(kg)
1000