Gコート ステップフリーロングストレートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.5 全長(mm)160 注文コード63238387 品番GWSLD0350A160【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7902,290
この商品はドリル径・全長など148種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ドリル径(Φmm)3.5 溝長(mm)100 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)3.5 用途深穴加工 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番665-3260 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 質量(g)12 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする