ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
高圧90°差込溶接形エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/2
呼び径(A)
40
注文コード
63238755
品番
SWL S/80 40A【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,890
¥
1,590
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
呼び径(B)
1-1/2
寸法A(mm)
49.1
寸法D(mm)
41.2
寸法E(mm)
31.8
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
19
JIS規格
B2316
呼び径(A)
40