曜日別特売
- ガンノズル アドブルー用 手動タイプ モノタロウ 63239139

 

- ガンノズル アドブルー用 手動タイプ モノタロウ 63239139
- ガンノズル アドブルー用 手動タイプ モノタロウ 63239139
- ガンノズル アドブルー用 手動タイプ モノタロウ 63239139
- ガンノズル アドブルー用 手動タイプ モノタロウ 63239139
- ガンノズル アドブルー用 手動タイプ モノタロウ 63239139
モノタロウ

ガンノズル アドブルー用 手動タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード63239139品番-
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

AdBlue(アドブルー)用の手動ガンノズルです。
タンクに接続されたホースに取り付ける事で、自重で簡単に小分け出来ます。
ホースの取り付け口が長いので、しっかりとホースが取り付け出来る事でAdBlue(アドブルー)給水中のホース外れによる飛散を防ぎます。

用途自重落下式のAdBlue(アドブルー)タンク用手動ガンノズル材質本体:PP、O-リング:NBR質量(g)175タイプ自重落下式タンク用手動ガンノズルノズル内径(Φmm)20(先端ノズル)適合ホース径(Φmm)25
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※落下等の衝撃を与えると破損の原因となりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする