商品画像

溝入れタイプVR5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63240286 品番DUEV1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋上・壁面などのひび割れ補修や目地加工に最適。

用途V字の目地に。 厚さ(mm)10 内径(Φmm)M10 外径(Φmm)90 チップ高さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする