※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れタイプUR5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63240295 品番 DUEU0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

屋上・壁面などのひび割れ補修や目地加工に最適。

用途U字の目地に。 厚さ(mm)10 内径(Φmm)20 外径(Φmm)100 リング内径(Φmm)付属:15 チップ高さ(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする