わけわけフリージング ブロックトレーR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(36個) 注文コード 63240636 品番 93871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

手間のかかる離乳食を小分けにして冷凍して持ち運べるブロックトレー。25mlのブロックが8個作れます。取り出しやすいR形状。
蓋付きで、中身がこぼれにくい。フタと本体が離れるから離乳食が入れやすい。
他サイズ同士でスタッキングできます。冷蔵庫にすっきり収納できる薄型。くり返し洗って使えます。
電子レンジOK。食洗機OK。煮沸や薬液消毒OK。

容量(mL)1ブロック容量/25 材質ポリプロピレン 形状角形 質量(g)58 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×17.5×2.8 電子レンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする