わけわけフリージング ブロックトレーR 50mL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(36個) 注文コード 63240654 品番 93872
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

離乳食を小分け冷凍できるブロックトレー2セット入りです。
50mlブロック1個ずつ簡単に取り出せるよう、底がR形状になっています。
ブロックトレーはフタ付きで、違うサイズ同士でも積み重ねできます。
洗って何度でも使えて煮沸や薬液消毒ができ経済的です。
電子レンジ・食器洗い乾燥機でご使用いただけます。

容量(mL)50(1ブロック) 材質ポリプロピレン 形状角形 質量(g)58 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×17.5×2.8 電子レンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする