※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

426-016 イーグル埋込レール イーグル 63255756 426-016 イーグル埋込レール イーグル 63255756

イーグル埋込レール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63255756 品番 426-016
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

甲丸・ストレート型の埋込レールです。

材質ステンレス 長さ(mm)2730 幅(mm)6.8 高さ(mm)21 穴数9
注意
※サイズ詳細は画像をご確認ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする