※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

436-020 イーグル甲丸レール 浜国 63255808 436-020 イーグル甲丸レール 浜国 63255808

イーグル甲丸レール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)12 長さ(mm)2000 注文コード63255808 品番436-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,040
この商品は幅・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

甲丸・面付型のMOレールです。

材質真鍮 長さ(mm)2000 幅(mm)12 高さ(mm)7.5 穴数8
注意
※サイズ詳細は画像をご確認ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63255808 436-020 69530338 BM8-1420 BM8レール 浜国 BM8レール 浜国 1本 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする