※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浜国
浜国の 建具金物
浜国の 引戸金具・折戸金具
浜国の 引戸用レール
イーグル甲丸レール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63256000
品番
424-031
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
真鍮釘付
材質
真鍮
長さ(mm)
2727
幅(mm)
7
高さ(mm)
9
穴数
9
注意
※サイズ詳細は画像をご確認ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300