画像準備中

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63256097 品番 GBU
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径(A)40×8 呼び径(B)1 1/2×1/4 呼び径B111/2 呼び径B21/4 種別40A×8A 材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 質量(g)285 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)33 規格JIS B 2301 全長(m)33 ねじの種類PTネジ 寸法E(mm)23 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 二面幅B(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09356392
2015-03-26
用途:
散水配管

安定した品質で安心して購入出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする