画像準備中

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径B1(inch)2 呼び径B2(inch)1・1/4 注文コード63257366 品番GBRL
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は呼び径B1・呼び径B2など57種類から選べます 他の種類を見る
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)50×32 呼び径B1(inch)2 呼び径B2(inch)1・1/4 種別バンド付き 材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 質量(g)685 種類ねじ込み継手 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 中心から端面までの距離 A(mm)48 中心から端面までの距離 B(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする