スモールローラー エコプロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本×1パック) 注文コード 63266107 品番 903-S513-56
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥979
販売価格(税別)
890

再生繊維の使用で、メーカー従来製品よりCO2排出量を16%削減
ローラーだから簡単作業で均一な塗装!溶剤塗料にも対応
下塗りから上塗りまでOK!

用途防水塗装・厚膜塗装・上塗り・下塗り用 タイプ中毛 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)再生繊維 適合塗料水性・各種溶剤 寸法(inch)6 入数(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする