質量(kg)42.5
色(天板)ブラック
色(脚部)ブラック
用途昇降式デスク、スタンディングデスク、PCデスクとして。電動昇降式 スタンディングデスク 立ち 立ち仕事 スタンディング デスク スタンドデスク パソコンデスク PCデスク フリーデスク 机 会議 テーブル シンプル おしゃれ 電動 昇降 昇降式 昇降デスク 上下 上下昇降 伸縮 高さメモリー付き 高さ調整 パソコンデスク オフィス 事務 仕事 ワーク 書斎 大人 在宅勤務 在宅ワーク テレワーク リモートワーク
仕様天板幅(cm):100
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
色ブラック
消費電力(W)240
幅(cm)100
耐荷重(kg)80
材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(cm)71〜117
組立時間約60分以上
昇降方式電動式
コンセントAC電源×2、USB(Type-A)×2
奥行き(cm)70
天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×700