※共通

NO.2571 シーリングマスキングテープ ニチバン 63266764 NO.2571 シーリングマスキングテープ ニチバン 63266764 NO.2571 シーリングマスキングテープ ニチバン 63266764 NO.2571 シーリングマスキングテープ ニチバン 63266764

シーリングマスキングテープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻×10パック) 注文コード 63266764 品番 NO.2571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

セルフクリーニング機能に影響を与えにくい粘着設計
優れた凹凸追従性。浮きが発生しにくい。
テープを剥がすときに糊残りしにくい

用途セルフクリーニング用 仕様●引張強さ(N/10mm):55.9●粘着力(N/10mm):1.67 厚さ(mm)0.086 寸法(mm)21 ピンク 長さ(m)18 テープ幅(mm)21 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)8 入数6巻×10パック
注意
※用途以外には使用しないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※人体に貼らないでください。
※被着体や塗装の種類によっては貼り跡や糊残りが発生する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。
※テープを貼ったまま、長時間直射日光を受けたり高温にさらされると、糊残りをすることがあります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよくふき取って貼りつけてください。
※しっかり押さえて貼りつけてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへおいてください。
※親水系の加工がされたサイディングボードでは表面状態によっては糊残りすることがございます。ご使用前に目立たない箇所でご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63266764
2024-08-30
用途:
塗装作業時
大門補修 様 (建設業・工事業)

イベントでサンプルをいただいて気に入りました。なにかと使い勝手の良い21ミリを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする