クロスアダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 ねじの種類NPT 注文コード63267909 品番Y34M-N03E-D
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は管接続口径・ねじの種類など36種類から選べます 他の種類を見る

上下、左右方向への接続が可能。

用途モジュラタイプ用 仕様【上下面のスペーサー取付向き(変更可能)】前後取付 オプション角型埋込圧力計(リミットインジケータ付) サイズ【ボディー】34 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 適合サイズ【AC】AC30-D 使用流体空気 単位Mpa 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
※・ルブリケータの入り口側で使用する場合は、油が逆流することがありますので、ルブリケータと本製品の間にチェック弁を取り付けるなどして逆流を防止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする