SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
サイズ変換アダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63268164
品番
E310R-D
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
一つ上もしくは下のボディサイズの製品とモジュラ接続を可能にします。
用途
モジュラタイプ用
ボディサイズ
310
最高使用圧力(MPa)
1
適合サイズ
【AC】AC20-D・AC30-D
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
※・ブラケット付きスペーサを用いて壁面に固定する場合には片側はスペーサをご使用ください。