真鍮チューブブラシ(BS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63272048 品番 TB-105
参考基準価格(税別)¥7,084 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。

用途
各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
手作業用
軸径(Φmm)7 全長(mm)200 線径(Φmm)0.35 外径(Φmm)150 植付(mm)125 ねじ径(inch)1/2
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする