ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
「地刺し」で作る布小物 刺し子キット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
種類
ブルーフラワー
注文コード
63277237
品番
CSK2322
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●制作時間(目安):6〜8時間●用意するもの:はさみ、えんぴつ、縫い針、縫い糸(白)
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、プチフレーム、図案付き作り方説明書
種類
ブルーフラワー
直径(Φcm)
出来上がり:9