ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
地刺し刺しゅうキット プチフレームの壁飾り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
63277246
品番
CSK2323
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●制作時間(目安):6〜8時間●用意するもの:はさみ、えんぴつ、縫い針、縫い糸(白)
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、プチフレーム、図案付き作り方説明書
種類
デイジー
直径(Φcm)
出来上がり:9