ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
地刺し刺しゅうキット カードケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
63277280
品番
CSK2326
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●制作時間(目安):10〜12時間●用意するもの:はさみ、えんぴつ、縫い針、縫い糸、定規、アイロン、まち針 (※縫い合わせる際にあると便利) 、刺しゅう枠 (※使用した方がきれいに刺せる)
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、無地布、片面接着芯、図案付き作り方説明書
種類
ヤツデの花
寸法(cm)
出来上がり:6.5×11×0.5