ルシアン
カウントステッチ刺しゅう制作キット ヘキサゴンのブローチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
注文コード
63277289
品番
CSK2701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●制作時間(目安):5~8時間●用意するもの:はさみ・えんぴつ・カッターナイフ・手芸用接着剤・縫い針・縫い糸・大きめのクリップ
セット内容
刺しゅう布、刺しゅう針、フェルト、台紙(大・小各1枚)、ブローチピン(大・小各1個)、図案付き作り方説明書
種類
フォレスト
寸法(cm)
出来上がり:大/約 5×5.8、小/約3.5×4