カウントステッチ刺しゅう制作キット ヘキサゴンのブローチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード63277298 品番CSK2702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●制作時間(目安):5〜8時間●用意するもの:はさみ・えんぴつ・カッターナイフ・手芸用接着剤・縫い針・縫い糸・大きめのクリップ セット内容刺しゅう布、刺しゅう針、フェルト、台紙(大・小各1枚)、ブローチピン(大・小各1個)、図案付き作り方説明書 種類フリル&フラワー 寸法(cm)出来上がり:大/約 5×5.8、小/約3.5×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする