ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
カウントステッチ刺しゅう制作キット 小さなフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
63277334
品番
CSK2706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●制作時間(目安):10〜14時間●用意するもの:はさみ・アイロン・縫い糸またはセロハンテープ・刺しゅう枠 ※使った方がきれいに刺せます。
セット内容
刺しゅう布、刺しゅう糸、刺しゅう針、木製フレーム、図案付き作り方説明書
種類
オクタグラム
寸法(cm)
出来上がり:(フレーム外寸)11.6×11.6