カウントステッチ刺しゅう制作キット 小さなフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード63277350 品番CSK2707
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●制作時間(目安):10〜14時間●用意するもの:はさみ・アイロン・縫い糸またはセロハンテープ・刺しゅう枠 ※使った方がきれいに刺せます。 セット内容刺しゅう布、刺しゅう糸、刺しゅう針、木製フレーム、図案付き作り方説明書 種類ナインパッチ 寸法(cm)出来上がり:(フレーム外寸)11.6×11.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする