ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
かんたんクロスステッチ ポケットテッシュケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
種類
ローズ
注文コード
63277474
品番
CSK3712
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:はさみ、アイロン
セット内容
クロスステッチ布のティッシュケース、刺しゅう糸、針、図案付き作り方レシピ
種類
ローズ
寸法(cm)
出来上がり:9×12