ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
100ネエサン刺しゅうキット チャーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
セット内容
刺しゅう用布、刺しゅう糸、片面接着芯、サテンリボン、ボールチェーン、わた、作り方説明書
注文コード
63277499
品番
CSK542107
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:はさみ、定規、アイロン、チャコペンまたはえんぴつ
セット内容
刺しゅう用布、刺しゅう糸、片面接着芯、サテンリボン、ボールチェーン、わた、作り方説明書
色
ホワイト
寸法(cm)
出来上がり:7×3.5×1