ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
100ネエサン刺しゅうキット ミニ巾着
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
種類
街並み
注文コード
63277526
品番
CSK542110
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:はさみ、チャコペンまたはえんぴつ
セット内容
ミニ巾着、刺しゅう糸、刺しゅう針、作り方説明書
種類
街並み
寸法(cm)
出来上がり:22×19.5×1