ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
100ネエサン刺しゅうキット 小さなフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
種類
バレリーナ
注文コード
63277535
品番
CSK542111
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:はさみ、アイロン、テープ、チャコペンまたはえんぴつ
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、片面接着芯、フレーム、作り方説明書
種類
バレリーナ
寸法(cm)
出来上がり:10×13.6×1.2